Stützscheibe
DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-35X45X2,5
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
![]() | |
Normen | DIN 988 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Innendurchmesser (d1) | 35 mm |
Außendurchmesser (d2) | 45 mm |
Dicke (h1) | 2.5 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 11.270 g |
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)