Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stützscheibe

DIN 988 S Stahl blank
SHB-STUETZ-DIN988-S-4X8X1,0

Art.-Nr. 0425000004
EAN 4052703581221
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stützscheibe

Art.-Nr. 0425000004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 988, Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Standards

DIN 988

Material

Stahl

Surface

Blank

RoHS-compliant

Ja

Innendurchmesser (d1)

4 mm

Außendurchmesser (d2)

8 mm

Thickness (h1)

1 mm

Product weight (per item)

0.092 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen