Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Stützteller Schleifscheibe Klingspor QMC 555

Stützteller Schleifscheibe Klingspor QMC 555
STUETZTE-KLINGSPOR-QMC555-D38-6MM-MED

Art.-Nr. 1971011140

EAN 4014855123414

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Stützteller Schleifscheibe Klingspor QMC 555

Art.-Nr. 1971011140

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Universell einsetzbar, speziell für Flächen- und Feinschliff (ab Korn 50 und feiner)

Der Stützteller QMC 555 bietet eine einfache, schnelle und sichere Aufnahme der Quick Change Discs der QMC Serie. Der Stützteller QMC 555 besitzt ein innenliegendes Schraubgewinde aus Metall zur sicheren und schnellen Aufnahme, wofür auch der erste Buchstabe "Q"uick steht. Die QMC 555 Stützteller eignen sich unter Einsatz der richtigen Quick Change Scheibe für die Bearbeitung von NE-Metall, Edelstahl, hochlegiertem Stahl und Lack, Farbe und Spachtelmasse.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Durchmesser

38 mm

Schaftdurchmesser

6 mm

Anschlussgewinde

M6

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen