Stufenausdrehstift
Stufenausdrehstift
STUFAUSDRHSTI-(SW16-32)
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abgestuft für Doppelsteckschlüssel
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: Poliert verchromt
- Angelehnt an DIN 900
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite min./max. | 16-32 mm |
Länge (L) | 280 mm |
Nenndurchmesser Ausdreherstift | 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 12 mm, 13 mm |