Stufenausdrehstift
Stufenausdrehstift
STUFAUSDRHSTI-(SW6-15)
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Abgestuft für Doppelsteckschlüssel
- Werkstoff: Chrom-Vanadium-Stahl
- Oberfläche: Poliert verchromt
- Angelehnt an DIN 900
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Schlüsselweite min./max. | 6-15 mm |
Länge (L) | 180 mm |
Nenndurchmesser Ausdreherstift | 3 mm, 3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6 mm |