Stuhl- und Kistenwinkel
Stuhl- und Kistenwinkel Stahl verzinkt
STUHL/KISTENWNKL-(A2K)-30/30MM
Art.-Nr. 0451330
EAN 4011231386456
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ideal für nicht statisch ansetzbare Holz-Holz Verbindungen. Die beidseitig angesenkten Löcher ermöglichen einen sauberen Kopfanschluss
- Beidseitg versenkte und versetzte Löcher für eine optimierte Befestigung
- Bis Schenkellänge 75 mm: 2 Bohrungen
- Ab Schenkellänge 90 mm: 3 Bohrungen
- Beidseitig verzinkte Stahlbleche (St37 + A2K)
- Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Nicht tragende Verbindungen von leichten Holzkonstruktionen wie Kisten, Verpackungen, Möbel oder Stühle oder Lagesicherung ohne statischen Ansatz.
Anleitung
Geeignete Verbindungsmittel sind ASSY 4 und ASSYplus Senkkopfschrauben gemäß ETA 11/0190
![]() | |
Schenkellänge x Schenkellänge 2 | 30 x 30 mm |
Schenkelbreite | 14 mm |
Stärke | 2 mm |
Anzahl Löcher Nebenträger nJ + Hauptträger nH | 2 + 2 STK |
Lochdurchmesser | 4,1 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 10 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!