Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sturmhakenösen

Stahl verzinkt Holzschraubengewinde für Sturmhaken
RGSHR-HO-F.STURMHAKEN-(A2K)-D5,8-30X10

Art.-Nr. 5067000113

EAN 4062856413225

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sturmhakenösen

Art.-Nr. 5067000113

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

HOGWD5,8

Länge (l1)

30 mm

Gewindelänge (Holzgewinde)

16 mm

Schaftdurchmesser (d2)

5,8 mm

Außendurchmesser (d3)

21,6 mm

Innendurchmesser (d4)

10 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Tragfähigkeit max.

35 kg

Dübeldurchmesser

8 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen