Sturmhakenösen
Stahl verzinkt Holzschraubengewinde für Sturmhaken
RGSHR-HO-F.STURMHAKEN-(A2K)-D6,0-30X8
Art.-Nr. 5067000112
EAN 4062856413218
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | HOGWD6 |
Länge (l1) | 30 mm |
Gewindelänge (Holzgewinde) | 16 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 4,7 mm |
Außendurchmesser (d3) | 17,4 mm |
Innendurchmesser (d4) | 8 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Tragfähigkeit max. | 15 kg |
Dübeldurchmesser | 8 mm |