Super Enteiserspray
Super Enteiserspray
Art.-Nr. 0892332988
EAN 4056807951294
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stark vereiste Scheiben werden schnell und effektiv von Eis und Raureif befreit
- Kein aufwändiges "Freikratzen" der Scheiben
- Geringer Zeitaufwand
Schützt zuverlässig vor Wiedervereisung und sorgt für klare Sicht – selbst bevor der Innenraum die Betriebstemperatur erreicht
Sehr gute Materialverträglichkeit – greift weder Lacke, Gummi noch Kunststoffe an
Methanolfrei
Angenehmer Citrus-Duft
Methanol-, AOX- und silikonfrei
Datenblätter(X)
Für jede Art von Scheiben in der Autobranche, die von Frost bzw. Eisbildung befreit werden müssen. Materialverträglich mit Lack, Gummi, Polycarbonat und PMMA
Autoscheiben von oben nach unten mit Würth Super Enteiser Spray einsprühen. Aufgetautes Eis mit einem Schaber oder Tuch entfernen. Um eine erneute Eisbildung zu verhindern, kann nochmals dünn nachgesprüht werden.
Bei Eisbildung im Innern des Wagens Würth Super Enteiser Spray auf ein Tuch sprühen und die Scheibe kurz abreiben.
Inhalt | 500 ml |
Inhaltsgewicht | 415 g |
Geruch/Duft | Alkohol |
Farbe | Blau transparent |
pH-Wert | 8,0 |
Dichte | 830 kg/m³ |
Dichte Bedingung | bei 20°C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung | 36 Monate |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!