nehrdz.oceľ A2 pias, obyč. záp.hl. AW
ZEBRA PIAS
Ceny zobrazené zákazníkom po prihlásení
Zaregistrujte sa teraz a získajte prístup k viac ako 125 000 výrobkom
Vŕtanie, rezanie závitov a skrutkovanie v rámci jediného pracovného kroku
Významné skrátenie času a zníženie pracovného úsilia
Presný priemer vŕtania pre každý skrutkový spoj
Predchádza chybám inštalácie
Inovatívny systém uťahovania AW
Obsah dodávky: 1 hrot
Kontaktný tlak: 100 N, doťahovanie s hĺbkovým dorazom podľa potreby
Katalóg spoločnosti Würth(X)
Stránka katalógu vo formáte PDF 1
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Certifikáty/Dokumenty(X)
Na použitie len v hliníku a plastoch
![]() | |
Iné č. normy | Podniková norma |
Materiál | Ušľachtilá oceľ A2 |
Povrch | Lesklý |
Menovitý priemer (d1) | 4,2 mm |
Dĺžka (l1) | 22 mm |
Priemer hlavy (dk) | 8,1 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Vnútorný pohon | AW20 |
Dĺžka hrotu vrtáka (lp) | 3,7 mm |
Tvar hlavy | Zápustná hlava 80 stupňov |
Druh závitu | Závit do plechu |
Pre hrúbku spodnej konštrukcie min. | 1,5 mm |
Hrúbka materiálu na prevŕtanie max. (kov) | 3,5 mm |
Odporúčané otáčky pri spracovaní (voľnobeh) min./max. | 1700-2500 ot/min |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Balenie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.Štruktúra objednávacieho čísla
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBBInformation on price display
Cena za balenie (Bal.):Množstvo
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.