Svorka do jednej ruky STRONG
Svorka do jednej ruky STRONG
SVORKA RYCHLOUPINACIA-750MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na jednoduché upínanie a rozťahovanie obrobkov
- Prevádzka jednou rukou na otváranie, rozťahovanie a upínanie
- Pohodlná a jednoduchá manipulácia so svorkou vďaka ergonomicky tvarovaným rukovätiam z 2 komponentov
- Veľké upínacie čeľuste na bezpečné uchytenie obrobkov
- Veľmi vysoká upínacia sila
- Jednoduchá a rýchla premena svorky z upínania na roztváranie, predná časť sa dá vymeniť stlačením tlačidla
- Rozpera pre väčšie pohodlie
- Plastové ochranné kryty s integrovaným krížovým hranolom na bezpečné upevnenie okrúhlych materiálov
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Rozsah upnutia vonkajší max. (L1 max.) | 750 mm |
Roztvorenie (L2) | 90 mm |
Hrúbka profilu | 6 mm |
Šírka profilu (B) | 20 mm |
Upínacia sila | 3000 N |
Rozsah upnutia vnútorný max. (L max.) | 990 mm |