Sweat Hoodie X-Finity
SWEATHOODIE LOGO X MOOSGRAU 3XL
Art.-Nr. M550611005
EAN 4255722938803
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bequemer Kapuzenpullover mit lässigem Design und geprägtem Logo
- Bequemer Kapuzenpullover
- Geprägtes MODYF X-Finity-Logo
- 2 Taschen
- Längenverstellbare Kordel
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Moosgrau |
Größe | 3XL |
Werkstoff | 65% Baumwolle, 35% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 280 g |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |
Größe FR/ES/PT/BE | 3XL |