Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Sylt Troyer

Troyer Sylt
HALF ZIP SYLT GRAU L

Art.-Nr. M349102002

EAN 4250602146651

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Sylt Troyer

Art.-Nr. M349102002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Warmer Strickpullover mit einer sportiven Perlfangoptik. Perfekt für die Arbeit und die Freizeit. Dank Reißverschluss ist der hochschließende Kragen individuell regulierbar.
  • Warm, robust

  • Perlfangoptik

  • Hoher Kragen mit Reißverschluss

  • Krageninnenseite im kontrasfarbigen Design
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

L

Werkstoff

100% Polyacryl

Flächengewicht Gewebe pro m²

530 g

Waschbar bei

30°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht im Trommeltrockner trocknen, Bügeln mit niedriger Temperatur, Chemisch reinigen mit Perchlorethylen/Fluorkohlenwasserstoff

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen