Synchronsteuerung REDOSLIDE Z60/100-HS
Synchronsteuerung redoslide Z60/100-HS
ZB-SYNCHROSET-SHIEBTR-REDOSLID-Z60/100
Art.-Nr.
0687920029
EAN 4052703536634
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für Holztüren. Passend für Zimmerschiebetürbeschlag REDOSLIDE Z60-H und Z100-H
- Set für 2 Türen
Hinweis
Das Synchronsteuerungs-Set beinhaltet nicht das Schiebetürbeschlag-Set. Bitte diese separat (2 Sets) bestellen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Geeignet für Türstärke min. | 30 mm |
Geeignet für Türstärke max. | 40 mm |
Geeignet für Türbreite max. | 1600 mm |
Geeignet für Türhöhe max. | 2700 mm |