System-Einlage Kunststoff 4.4.1
System-Einlage Kunststoff 4.4.1
SYSEINLG-4.4.1.-3FACH-VAR
Art.-Nr. 5581003010
EAN 4046777403763
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Hinweis
- Zwei System-Einlagen passen in den System-Koffer 8.4.1
- Nicht kompatibel zum transparenten Deckel!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Systemmaß | 4.4.1 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 335 x 231,25 x 54 mm |
Anzahl Fächer | 3 STK |
Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe | 315 x 62 x 52 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!