Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

System-Koffer 4.4.2 Leersortiment

System-Koffer Leersortiment 4.4.2
SYSKOFFR-4.4.2.-TFZTL-4FACH

Art.-Nr. 5581121100

EAN 4046777234688

Preis für gewählte Verpackungseinheit
System-Koffer 4.4.2 Leersortiment

Art.-Nr. 5581121100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bestückt mit einer System-Einlage
  • Ideal für die Lagerung von Kleinteilen, die im Koffer transportiert oder gelagert werden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

4.4.2

Anzahl Fächer

4 STK

Breite x Tiefe x Höhe

370 x 270 x 140 mm

System-Koffer 4.4.2 Leersortiment inklusive:
1 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.2

SYSEINLG-4.4.2.-4FACH

Beschreibung:
Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 100 x 155 x 106 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 1 x
1 x
System-Koffer 4.4.2

SYSKOFFR-4.4.2.

Beschreibung:
370 x 278 x 140 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-(BOX-H108)-H98-B70

Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
x 4 St.
System-Box Trennelement

TRENNELEM-F.SYSBOX-(BOX-H108)-H98-B110

Für eine individuelle Einteilung in den System-Boxen
x 4 St.
System-Einlage Kunststoff 4.4.2

SYSEINLG-4.4.2.-4FACH

Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
x 1 St.
System-Einlage Kunststoff 4.4.2

SYSEINLG-4.4.2.-8FACH

Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
x 1 St.
System-Einlage Rasterschaum

SYSEINLG-RSTRSHAUM-4.4.2

Für die individuelle Bestückung durch Herauszupfen von Schaumwürfeln
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.1.2.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.2.2.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.4.2.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Adapterplatte

SYSPL-B520MM

Zum Verbinden von ORSY®System-Koffern des Grundmaßes 8.4 und 4.4
x 1 St.
System-Adapterplatte

SYSPL-ORSY-BULL-B550MM

Zum Verbinden von ORSY®BULL Boxen der Serie 5 und ORSY®System-Koffern
x 1 St.
System-Transportkarre

SYSTRANKARRE-VLGU-SCHW-5/7-100KG

Für die ORSY® Systemkoffer der Größe 8.4 und 4.4 und ORSY®BULL einsetzbar
x 1 St.
System-Wandhalterung

SYSHALT-WANDHLT-SYSKO

Zum Einhängen von ORSY® System-Koffern
x 1 St.
System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 4.4.2

SYSSTPLSHRNK-F.4.4.2

Ordnungs-System aus stapelbaren und miteinander verschraubbaren Modulen für 3 ORSY® System-Koffer
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Verschluss für System-Koffer

ET-KOFFERVERSCHLUSS-1PAAR

Mit Griffmulden für einfaches Öffnen und Schließen
x 1 St.
Griff für System-Koffer

ET-GRIFF

Extra breite Ausführung des Griffes, mit abgerundeten Ecken und Weichkomponente
x 1 St.
Koppelelement für System-Koffer

ET-KOPPELELEMENT

Zur Sicherung der System-Koffer in gekoppeltem Zustand
x 1 St.
Deckel für System-Koffer

ET-DECKEL-4.4.-OPAK

Eingebrachte Elastomerdichtung schützt vor Wasserspritzern
x 1 St.
Deckel transparent für System-Koffer

ET-DECKEL-4.4.-TRANS

Zur optimalen Einsicht und Lagerung von Kleinteilen