System-Koffer 8.4.1 Leersortiment
System-Koffer Leersortiment 8.4.1
SYSKOFFR-8.4.1.-TFZTL-18FACH-2STK
Art.-Nr. 5581110107
EAN 4056807111025
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bestückt mit zwei System-Einlagen
- Ideal für die Lagerung von Kleinteilen, die im Koffer transportiert oder gelagert werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Systemmaß | 8.4.1 |
Anzahl Fächer | 36 STK |
Breite x Tiefe x Höhe | 500 x 380 x 85 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 2776,000 g |
System-Koffer 8.4.1 Leersortiment inklusive:
2
x
Beschreibung:
Anzahl Fächer: 18 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 51 x 70 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge:
2
x
1
x
Beschreibung:
500 x 380 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!