Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

System-Koffer 8.4.1 Leersortiment

System-Koffer Leersortiment 8.4.1
SYSKOFFR-8.4.1.-TFZTL-8FACH-2STK

Art.-Nr. 5581110103

EAN 4046777234763

Preis für gewählte Verpackungseinheit
System-Koffer 8.4.1 Leersortiment

Art.-Nr. 5581110103

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bestückt mit zwei System-Einlagen
  • Ideal für die Lagerung von Kleinteilen, die im Koffer transportiert oder gelagert werden.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Systemmaß

8.4.1

Anzahl Fächer

16 STK

Breite x Tiefe x Höhe

500 x 380 x 85 mm

Produktgewicht (per Stück)

2711,500 g

System-Koffer 8.4.1 Leersortiment inklusive:
2 x
System-Einlage Kunststoff 4.4.1

SYSEINLG-4.4.1.-8FACH

Beschreibung:
Anzahl Fächer: 8 STK; Fachbreite x Fachtiefe x Fachhöhe: 78 x 107 x 52 mm
Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
Menge: 2 x
1 x
System-Koffer 8.4.1

SYSKOFFR-8.4.1.

Beschreibung:
500 x 380 x 85 mm
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge: 1 x
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ORSY®BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer

SYSBOX-ORSYBULL-5-SYSKO-8.4.1-O-KLPP

Stabile ORSY®BULL ohne Klappe für die sichere Lagerung von drei System-Koffern 8.4.1 oder 4.4.1
x 1 St.
ORSY®BULL Box Frontlader Serie 5 für System-Koffer mit Klappe

SYSBOX-ORSYBULL-5-SYSKO-8.4.1-M.KLAPP

Stabile ORSY®BULL Box mit Klappe für die sichere Lagerung von drei System-Koffern 8.4.1 oder 4.4.1
x 1 St.
Dokumentenfach für System-Koffer 8.4.

DOKUTASH-F.SYSKOFFR

Zur sicheren und ordentlichen Aufbewahrung von Dokumenten
x 1 St.
System-Einlage Kunststoff 8.4.1

SYSEINLG-TIEFZIEHTEIL-VERTIKAL-VAR

Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
x 1 St.
System-Einlage Kunststoff 8.4.1

ZB-TIEFZIEHTEIL-RGLSYS-HORIZONTAL-VAR

Eine feste Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
x 1 St.
System-Einlage Schaum unbearbeitet

SYSEINLG-UNBEARBT-8.4.1

Individuell auf Werkzeuge, Produkte zur Materialbearbeitung und Maschinen anpassbar, auch in Kombination mit weiteren System-Einteilungsmaterialien.
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-1.1.1.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.1.1.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.2.1.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-8.1.1.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Box

SYSBOX-2.4.1.-ROT

Eine variable Facheinteilung für die ordentliche Lagerung und Bereitstellung verschiedener Kleinteile. Die System-Boxen lassen sich individuell mit allen System-Einteilungsmaterialien kombinieren.
x 1 St.
System-Adapterplatte

SYSPL-B520MM

Zum Verbinden von ORSY®System-Koffern des Grundmaßes 8.4 und 4.4
x 1 St.
System-Adapterplatte

SYSPL-ORSY-BULL-B550MM

Zum Verbinden von ORSY®BULL Boxen der Serie 5 und ORSY®System-Koffern
x 1 St.
System-Transportkarre

SYSTRANKARRE-VLGU-SCHW-5/7-100KG

Für die ORSY® Systemkoffer der Größe 8.4 und 4.4 und ORSY®BULL einsetzbar
x 1 St.
System-Fahrwagen

SYSFAHRWG-L615XB490XH185MM

Transportmittel für ORSY®BULL Boxen der Serie 5 und ORSY®System-Koffern 8.4, 4.4 und anderen Gegenständen
x 1 St.
System-Wandhalterung

SYSHALT-WANDHLT-SYSKO

Zum Einhängen von ORSY® System-Koffern
x 1 St.
System-Stapelschrank für ORSY® System-Koffer 8.4.1

SYSSTPLSHRNK-F.8.4.1

Ordnungs-System aus stapelbaren und miteinander verschraubbaren Modulen für 5 ORSY® System-Koffer
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Verschluss für System-Koffer

ET-KOFFERVERSCHLUSS-1PAAR

Mit Griffmulden für einfaches Öffnen und Schließen
x 1 St.
Griff für System-Koffer

ET-GRIFF

Extra breite Ausführung des Griffes, mit abgerundeten Ecken und Weichkomponente
x 1 St.
Koppelelement für System-Koffer

ET-KOPPELELEMENT

Zur Sicherung der System-Koffer in gekoppeltem Zustand
x 1 St.
Deckel für System-Koffer

ET-DECKEL-8.4.-OPAK

Eingebrachte Elastomerdichtung schützt vor Wasserspritzern
x 1 St.
Deckel transparent für System-Koffer

ET-DECKEL-8.4.-TRANS

Zur optimalen Einsicht und Lagerung von Kleinteilen