System-Koffer 8.4.2 Rasterschaum Leersortiment
System-Koffer Leersortiment 8.4.2 Rasterschaum
SYSKOFFR-RSTRSHAUM-8.4.2
Art.-Nr. 5581011200
EAN 4046777644746
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bestückt mit zwei Rasterschaumstoff-Einlagen
Ideal für die individuelle Einteilung des Koffers
Durch herauslösen von einzelnen Rasterelementen aus der Schaumstoff-Einlage findet jedes Produkt seinen Platz.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Systemmaß | 8.4.2 |
Breite x Tiefe x Höhe | 500 x 370 x 140 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 3123,200 g |
System-Koffer 8.4.2 Rasterschaum Leersortiment inklusive:
2
x
Beschreibung:
Für die individuelle Bestückung durch Herauszupfen von Schaumwürfeln
Menge:
2
x
1
x
Beschreibung:
Ideal für die variable Lagerung von Kleinteilen, Maschinen und Werkzeugen in Verbindung mit Verbrauchsmaterial
Menge:
1
x
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!