Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

System-Sortiment 4.4.1 Schlagwerkzeug

Schlagwerkzeug-Satz 4.4.1 5-teilig
SHLGWZG-SA-5TLG

Art.-Nr. 0965905702

EAN 4061975196569

Preis für gewählte Verpackungseinheit
System-Sortiment 4.4.1 Schlagwerkzeug

Art.-Nr. 0965905702

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

5-teilig

Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

5 STK

Größe Schaumteil

4.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

231 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 4.4.1 Schlagwerkzeug inklusive:
System-Einlage 4.4.1 Schlagwerkzeug Sortiment
1 x
System-Einlage 4.4.1 Schlagwerkzeug Sortiment

SYSEINLG-F.0965905702

Beschreibung: Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905702
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L150-B18MM

Beschreibung:
150 mm; Schneidbreite: 18 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L200-B25MM

Beschreibung:
200 mm; Schneidbreite: 25 mm
Menge: 1 x
1 x
Flachmeißel nach DIN 6453

HNDMSL-FL-L250-B25MM

Beschreibung:
250 mm; Schneidbreite: 26 mm
Menge: 1 x
1 x
Kreuzmeißel nach DIN 6451

HNDMSL-KRZ-L200-B8MM

Beschreibung:
200 mm; Schneidbreite: 8 mm
Menge: 1 x
1 x
Schlosserhammer mit Stielschutzhülse

SHLOSHAM-HUE-500G

Beschreibung:
Hammergewicht: 500 g; 320 mm
Deutsche Form nach DIN 1041 mit doppelt geschweiftem Hickorystiel
Menge: 1 x