Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

System-Sortiment 8.4.1 Schraubendreher 21-tlg.

Schraubendreher-Satz 8.4.1 21-teilig
SHRDRH-SA-21TLG

Art.-Nr. 0965905980

EAN 4061975166531

Preis für gewählte Verpackungseinheit
System-Sortiment 8.4.1 Schraubendreher 21-tlg.

Art.-Nr. 0965905980

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mehr als nur Optik


  • Kompatibel mit allen Produkten der effizienten Werkzeugorganisation der ORSY-System-Welt

  • Einfaches und schnelles Finden der Werkzeuge durch Kennzeichnung auf der Einlage im einheitlichen Rastermaß

  • Hochwertige Kunststoffeinlage in attraktiver Carbon-Optik gibt Robustheit, Stabilität und ermöglicht eine einfache Reinigung


Angenehmes Arbeiten


  • Ermüdungsfreies Arbeiten dank 2K-Griff mit hartem Kern und weicher, griffiger Oberfläche

  • Schnelldrehzone im unteren Teil des Griffes mit hartem Material für schnelles Drehen mit Zeigefinger und Daumen nach dem Lösen der Schraube

  • Schnelle und einfache Identifizierung mit dem Klingen-Symbol und der Klingengröße auf dem Griff
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY Systemwelt (z. B. Systemkoffer, Werkstattwagen, ORSYBULL-Boxen, ORSY Regale).

Anzahl Teile im Sortiment/Set

21 STK

Größe Schaumteil

8.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

462 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 8.4.1 Schraubendreher 21-tlg. inklusive:
1 x
Schraubendreher Schlitz kurz mit Rundklinge

SHRDRH-SZ-KNIRPS-1X5,5X25

Beschreibung:
1 x 5,5 mm; Klingenlänge: 25 mm
Kurze, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH kurz mit Rundklinge

SHRDRH-PH-KNIRPS-PH2X25

Beschreibung:
PH2; Klingenlänge: 25 mm; Länge: 87 mm
Kurze, mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

SHRDRH-AUS6KT-FLEXWL-SW6X150

Beschreibung:
6 mm
Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher für Außensechskant mit biegsamer Welle

SHRDRH-AUS6KT-FLEXWL-SW7X150

Beschreibung:
7 mm
Runde Klinge mit biegsamer Welle und glanzvernickeltem Kopf
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz Schlagkappe mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-2X12X200

Beschreibung:
2 x 12 mm; Klingenlänge: 200 mm
Durchgehende, mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff mit Schlagkappe
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-0,8X4X90

Beschreibung:
0,8 x 4 mm; Klingenlänge: 90 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-0,6X3,5X80

Beschreibung:
0,6 x 3,5 mm; Klingenlänge: 80 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher Schlitz mit Sechskantklinge

SHRDRH-SZ-1,2X6,5X125

Beschreibung:
Schlitz
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH mit Sechskantklinge

SHRDRH-PH1X80

Beschreibung:
PH1; Klingenlänge: 80 mm
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH mit Sechskantklinge

SHRDRH-PH2X100

Beschreibung:
PH2; Klingenlänge: 100 mm
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher PH mit Sechskantklinge

SHRDRH-PH3X150

Beschreibung:
PH3; Klingenlänge: 150 mm
Mattverchromte Klinge, Schlüsselhilfe und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Rundklinge

SHRDRH-TX6X60

Beschreibung:
6; Klingenlänge: 60 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Rundklinge

SHRDRH-TX7X60

Beschreibung:
7; Klingenlänge: 60 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Rundklinge

SHRDRH-TX9X60

Beschreibung:
9; Klingenlänge: 60 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Rundklinge

SHRDRH-TX10X80

Beschreibung:
10; Klingenlänge: 80 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Rundklinge

SHRDRH-TX15X80

Beschreibung:
15; Klingenlänge: 80 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Rundklinge

SHRDRH-TX20X100

Beschreibung:
20; Klingenlänge: 100 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Rundklinge

SHRDRH-TX25X100

Beschreibung:
25; Klingenlänge: 100 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Rundklinge

SHRDRH-TX27X115

Beschreibung:
27; Klingenlänge: 115 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Rundklinge

SHRDRH-TX30X115

Beschreibung:
30; Klingenlänge: 115 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
Schraubendreher TX mit Rundklinge

SHRDRH-TX40X130

Beschreibung:
40; Klingenlänge: 130 mm
Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage 8.4.1 Schraubendreher

SYSEINLG-F.0965905916

Beschreibung: Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905916
Menge: 1 x