Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

System-Sortiment 8.4.1 Steckschlüssel 1/2 Zoll 43-teilig

Steckschlüssel-Satz 1/2 Zoll 8.4.1, 43-teilig
STESHSL-SA-1/2ZO-8.4.1-43TLG

Art.-Nr. 0965905914

EAN 4061975355669

Preis für gewählte Verpackungseinheit
System-Sortiment 8.4.1 Steckschlüssel 1/2 Zoll 43-teilig

Art.-Nr. 0965905914

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit allen Produkten der ORSY System-Welt kompatibel


Einheitliches Rastermaß



Attraktive Carbon-Optik


Einlage aus hochwertigem Kunststoff in attraktiver Carbon-Optik für mehr Robustheit, Stabilität und einfache Reinigung



Einfaches und schnelles Finden der passenden Werkzeuge


Die Werkzeuggrößen sind auf der Einlage gekennzeichnet.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend für die ORSY System-Welt (z.B. System-Koffer, Werkstattwagen, ORSY®BULL-Boxen, ORSY Regale)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

43 STK

Größe Schaumteil

8.4.1

Breite x Höhe x Tiefe

462 x 38 x 335 mm

Dekor

Carbon-Optik

System-Sortiment 8.4.1 Steckschlüssel 1/2 Zoll 43-teilig inklusive:
1 x
Umschaltknarre 1/2 Zoll mit Drehteller-Umschaltung

KNAR-UMSCH-1/2ZO-72ZAHNE-250MM

Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Quergriff

QUERGRF-1/2ZO

Beschreibung: Gleitgriff mit Kugelarretierung kann sowohl als T- als auch L-Griff verwendet werden.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW10

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW11

Beschreibung:
11 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW12

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW13

Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW14

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW15

Beschreibung:
15 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW16

Beschreibung:
16 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW17

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW18

Beschreibung:
18 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW19

Beschreibung:
19 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW20

Beschreibung:
20 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW21

Beschreibung:
21 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW22

Beschreibung:
22 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW24

Beschreibung:
24 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW26

Beschreibung:
26 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW27

Beschreibung:
27 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW28

Beschreibung:
28 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW30

Beschreibung:
30 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 6-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-KURZ-6KT-SW32

Beschreibung:
32 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-12KT-SW9

Beschreibung:
9 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-12KT-SW10

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-12KT-SW13

Beschreibung:
13 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch, 12-kant, kurz

STESHSL-1/2ZO-12KT-SW34

Beschreibung:
34 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L125MM

Beschreibung:
125 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Verlängerung

VERL-1/2ZO-L250MM

Beschreibung:
250 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kardangelenk

KARDGLK-1/2ZO

Beschreibung:
70 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW17

Beschreibung:
Für Außensechskant
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Kraftsteckschlüsseleinsatz DIN 3121 / ISO 1174

KFTSTESHSL-1/2ZO-LANG-HUE-SW19

Beschreibung:
Für Außensechskant
Zur schonenden Montage von Leichtmetallfelgen. Lange Ausführung mit Farbleitsystem.
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX45

Beschreibung:
TX45
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX50

Beschreibung:
TX50
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX55

Beschreibung:
TX55
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX60

Beschreibung:
TX60
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, lang

STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX45

Beschreibung:
TX45
Menge: 1 x
1 x
1/2 Schraubendreher Einsatz 6kant

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW6-L90MM

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Schraubendreher Einsatz 6kant

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW6-L140MM

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Schraubendreher Einsatz 6kant

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW8-L90MM

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Schraubendreher Einsatz 6kant

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW10-L140MM

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

STESHSL-1/2ZO-XZN-M8X60

Beschreibung:
XZN M8; Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang

STESHSL-1/2ZO-XZN-M8X100

Beschreibung:
XZN M8; Länge: 100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang

STESHSL-1/2ZO-XZN-M10X100

Beschreibung:
XZN M10; Länge: 100 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang

STESHSL-1/2ZO-XZN-M12X100

Beschreibung:
XZN M12; Länge: 100 mm
Menge: 1 x
1 x
System-Einlage 8.4.1 Steckschlüssel 1/2 Zoll

SYSEINLG-F.0965905914

Beschreibung: Unbestückt für Sortiment Art.-Nr. 0965905914
Menge: 1 x