System-Sperrschraube für Steckverbinder
Sperrschraube Stahl Zink-Nickel Linsenkopf TX
SPESHR-F.STEVERB-LIKPF-TX10-S-3X20/9
Art.-Nr. 0681352291
EAN 4053479217222
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindefurchende Linsenkopf-Schrauben zum Zusammenhalten von zwei Verbinderplatten. Höhere Sicherheit gegen selbstständiges Lösen.
Durch den Einsatz gewindefurchender System-Sperrschrauben können zwei Steckverbinderplatten gegen abheben gesichert werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zu verwenden für Steckverbinder
![]() | |
Typbezeichnung | S |
Nenndurchmesser | 3 mm |
Länge | 20 mm |
Kopfform | Linsenkopf |
Kopfdurchmesser | 6 mm |
Kopfhöhe | 2,4 mm |
Innenantrieb | TX10 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge | 9 mm |
Kerndurchmesser | 2,3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |
Produktgewicht (per Stück) | 30,000 g |