System-Sperrschraube für Steckverbinder
Sperrschraube Stahl Zink-Nickel Linsenkopf TX
SPESHR-F.STEVERB-LIKPF-TX20-M-4X20/12
Art.-Nr. 0681352292
EAN 4053479217239
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindefurchende Linsenkopf-Schrauben zum Zusammenhalten von zwei Verbinderplatten. Höhere Sicherheit gegen selbstständiges Lösen.
Durch den Einsatz gewindefurchender System-Sperrschrauben können zwei Steckverbinderplatten gegen abheben gesichert werden.
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zu verwenden für Steckverbinder
![]()  | |
Typbezeichnung  | M  | 
Nenndurchmesser  | 4 mm  | 
Länge  | 20 mm  | 
Kopfform  | Linsenkopf  | 
Kopfdurchmesser  | 8 mm  | 
Kopfhöhe  | 3,1 mm  | 
Innenantrieb  | TX20  | 
Gewindeausführung  | Teilgewinde  | 
Gewindelänge  | 12 mm  | 
Kerndurchmesser  | 3,02 mm  | 
Werkstoff  | Stahl  | 
Oberfläche  | Zink-Nickel  | 
Produktgewicht (per Stück)  | 2,200 g  |