System-Sperrschraube für Steckverbinder
Sperrschraube Stahl Zink-Nickel Scheibenkopf TX
SPESHR-STEVERB-SK-TX40-XL/XXL-6X100/55
Art.-Nr.
0681352294
EAN 4053479217253
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gewindefurchende Scheibenkopf-Schrauben zum Zusammenhalten von zwei Verbinderplatten. Höhere Sicherheit gegen selbstständiges Lösen.
Durch den Einsatz gewindefurchender System-Sperrschrauben können zwei Steckverbinderplatten gegen abheben gesichert werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zu verwenden für Steckverbinder
![]() | |
Typbezeichnung | XL/XX |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Länge | 100 mm |
Kopfform | Scheibenkopf |
Kopfdurchmesser | 14,5 mm |
Kopfhöhe | 4,4 mm |
Innenantrieb | TX40 |
Gewindeausführung | Teilgewinde |
Gewindelänge | 55 mm |
Kerndurchmesser | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Zink-Nickel |
Produktgewicht (per Stück) | 200,000 g |