System-Werkstattwagen BASIC 8.8 unbestückt für Elektromobilität
Werkstattwagen Basic 8.8 Elektromobilität
WRKSTWG-BASIC-8.8-7SL-RAL2011
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Speziell für die Elektromobilität
Der Werkstattwagen für E-Mobilität-Werkzeuge ist durch die Belabelung "Warnung vor elektrischer Spannung" sofort als dieser erkennbar
Zweistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen
Komfortables Bewegen des Wagens
Stabiler Seitengriff
Vielfältiges Zubehörprogramm
Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehöre beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen
Schubladen mit Vollauszug
Halter für Absperrpfosten ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Farbe | Orange |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 880 x 532 x 1022 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Ausführung Rollen | 1 Lenkrolle mit Bremse (D: 125 mm) |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Werkstoff | Stahlblech |
Auszugsart | Vollauszug |
Traglast | 300 kg |
Traglast Schublade | 30 kg |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!