System-Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt
Werkstattwagen Pro 8.4 bestückt
WRKSTWG-PRO8.4-8SL-BESTK-HONDA-R9017
Art.-Nr. 0962612057
EAN 4050642863477
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Komfortables Bewegen des Wagens
- Stabiler Seitengriff inklusive Griffhörnchen
- Schwarze Räder und Felgen
Vielfältiges Zubehörprogramm
- Der Werkstattwagen lässt sich durch verschiedene Zubehörteile beliebig an die jeweiligen Bedürfnisse anpassen.
- Lochblech an der Seitenwand
- Anbindung von System-Boxen und Zubehör seitlich
- Anbindung von Zubehör hinten
Dreistufiges Verriegelungskonzept
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- Einhandentriegelung und Schubladeneinzelverriegelung verhindern ein ungewolltes Öffnen der Schubladen während der Fahrt.
- Hohe Stand- und Kippsicherheit durch Auszugssperre. Es lässt sich immer nur eine Schublade öffnen.
Schutz vor Beschädigungen des Wagens durch Kantenschutz
Datenblätter(X)
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 684 x 406 x 1060 mm |
Ausführung Schubladen | 7 Schubladen, B 466 x T 336 x H 69 mm, 1 Schublade, B 466 x T 336 x H 149 mm |
Traglast | 250 kg |
Farbe | Verkehrsschwarz RAL 9017 |
Farbe Schublade | Schwarz |
Auszugsart | Kugelgelagert, Vollauszug |
Anzahl Rollen | 4 STK |
STESHSLEINSA-TX-1/2ZO-12TLG
STESHSL-SA-GEMISCHT-1/4+3/8ZO-91TLG
DPRGMAULSHSL-SA-8.4.1-29TLG
DRHMOMSHSL-USK-1/2ZO-(40-200NM)
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
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!