Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

System-Werkstattwagen WE 12.8

System-Werkstattwagen WE 12.8
WRKSTWG-WE-SYS-12.8-HOLZPLATTE-RAL3020

Art.-Nr. 0962639404

EAN 4099618286469

Preis für gewählte Verpackungseinheit
System-Werkstattwagen WE 12.8

Art.-Nr. 0962639404

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stabil, extra breit, mit viel Stauraum: robustes Stahlblech, sicherbare Rollen, viel Platz und in 2 Arbeitsflächen-Ausführungen

Schubladen mit 3-stufiger Verriegelung


  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss verschließt alle Schubladen

  • Schubladen bleiben während der Fahrt sicher geschlossen

  • Sicherheitsauszugssperre erlaubt nur eine geöffnete Schublade, damit steht der Wagen besonders kippstabil

  • Schubladen lassen sich einzeln und mit nur einer Hand entriegeln


Werkstattwagen ermöglicht effizientes Arbeiten


  • Unkompliziert direkt zum Arbeitsort dank der 4 belastbaren Gummirollen, davon 2 mit Bremse

  • Komfortabel schieben dank stabilem, ergonomischem Seitengriff

  • Schubladen mit nur einer Hand öffnen

  • Großes Stauraumangebot mit hohen Schubladen für Maschinen oder sperrige Gegenstände

  • Große gummierte und austauschbare Ablage- und Arbeitsfläche


Praktische Ausstattung ergänzen


  • Schaum- und Tiefzieheinlagen, Trennelemente, System-Boxen ORSY aus der Würth Systemmaß-Welt, Fachteiler und Anti-Rutsch-Matten passen genau in Schubladen

  • An der seitlichen Quadratllochung lassen sich praktische Zusatzhalter für Werkzeuge und Kleinteile befestigen


Robuster Werkstattbedarf


  • Bauweise trägt hohe Lasten

  • Vollauszug der Schubladen läuft reibungslos über Kugellager

  • Elegante, leicht zu reinigende Oberfläche dank hochwertiger, feinstrukturierter Pulverbeschichtung
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Sorgt dank seiner besonders breiten Arbeitsfläche und dem großen Stauraum für reibungslosen Arbeitsablauf bei arbeiten in Werkstätten.

Typbezeichnung

WE 12.8/7

Farbe

Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Werkstoff

Stahlblech

Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß)

1195 x 550 x 991 mm

Ausführung Schubladen

5 Schubladen, B 1009 x T 464 x H 65 mm, 2 Schubladen, B 1009 x T 464 x H 144 mm

Auszugsart

Vollauszug, Kugelgelagert

Traglast Schublade

45 kg

Anzahl Schubladen

7 STK

Farbe Schublade

Tiefschwarz RAL 9005, Struktur

Anzahl Rollen

4 STK

Ausführung Rollen

2 Lenkrollen mit Bremse (D: 125 mm), 2 Bockrollen ohne Bremse (D: 125 mm)

Traglast

450 kg

Werkstoff Arbeitsplatte

Holzplatte

Produktgewicht (per Stück)

97,400 kg

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Dosenhalter

DOHALT-(F.WRKSTWG-C/S)

Zum Einhängen in Quadratlochwände
x 1 St.
Ablagefach

ABLGFACH-LOPLSYS-450X170MM

Für Quadratlochung in Lochplatten, Werkstattwagen und ORSY®1-Regalsystem
x 1 St.
Haltearm mit Pumpsprayflaschenhalterung für Werkstattwagen

HALTARM-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zum Einhängen von Pumpsprayflaschen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Kabelhalterung für Werkstattwagen

KBLHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zum Einhängen von Kabeln und Lampen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Tablet-/Laptophalter für Werkstattwagen

TBLTHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von Tablets und Laptops für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Schlagschrauberhalter hinten für Werkstattwagen

SHLGSHRBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von diversen Schlagschraubern und Akku-Schraubern für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Klemmbretthalter für Werkstattwagen

KLEBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Zur übersichtlichen Unterbringung von Klemmbrettern und Handwerkzeugen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Werkzeughalter hinten für Werkstattwagen

SHRDRHHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)

Werkzeughalter hinten zur übersichtlichen Unterbringung von Schraubendrehern, Schlüsseln und Zangen für die Werkstattwagen Basic / Pro / Ultimate
x 1 St.
Dosenhalter seitlich für Werkstattwagen

DOHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)-SEITL-SCHW

Zur übersichtlichen Unterbringung von Chemiedosen für die Werkstattwagen Basic / Pro / WE
x 1 St.
Schlagschrauberhalter seitlich für Werkstattwagen

SHLGSHRBRHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)-SEITL

Schlagschrauberhalter seitlich zur übersichtlichen Unterbringung von diversen Schlagschraubern und Akku-Schraubern für die Werkstattwagen Basic / Pro / WE
x 1 St.
Werkzeughalter seitlich für Werkstattwagen

SHRDRHHALT-(F.WRKSTWG-BAS/PRO)-SEIT

Zur übersichtlichen Unterbringung von Schraubendrehern, Schlüsseln und Zangen für die Werkstattwagen Basic / Pro / WE
x 1 St.
Antirutschmatte für Werkstattwagen-Schubladen

ANTIRUMATT-(F.WRKSTWG-SYS-12.8)

Für die Schubladen der Werkstattwagen im jeweiligen Systemmaß
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
Ersatzteile für dieses Produkt:
Hebelschloss mit Zentralverschluss für Werkstattwagen

HBLSHLO-(F.WRKSTWG_M-WE-RW)