System-Werkstattwagen WE
System-Werkstattwagen WE
WRKSTWG-WE-SYS-7-BLAU
Art.-Nr. 0962639071
EAN 4056807744414
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schubladen mit 3-stufiger Verriegelung
- Zentralverriegelung mit Zylinderschloss verschließt alle Schubladen
- Schubladen bleiben während der Fahrt sicher geschlossen
- Sicherheitsauszugssperre erlaubt nur eine geöffnete Schublade, damit steht der Wagen besonders kippstabil
- Schubladen lassen sich einzeln und mit nur einer Hand entriegeln
Praktisch arbeiten mit dem Werkstattwagen
- Unkompliziert direkt zum Arbeitsort auf 4 belastbaren Gummirollen, davon 1 mit Bremse
- Komfortabel schieben dank stabilem, ergonomischem Seitengriff
- Schubladen mit nur einer Hand öffnen
- Großes Stauraumangebot mit hohen Schubladen für Maschinen oder sperrige Gegenstände
- Große gummierte und austauschbare Ablage- und Arbeitsfläche
Flexibel nach Bedarf ergänzen
- Schaum- und Tiefzieheinlagen, Trennelemente, System-Boxen ORSY aus der Würth Systemmaß-Welt, Fachteiler und Anti-Rutsch-Matten passen genau in Schubladen
- An der seitlichen Quadratllochung lassen sich praktische Zusatzhalter für Werkzeuge und Kleinteile befestigen
Hohe Langlebigkeit
- Bauweise trägt hohe Lasten
- Vollauszug der Schubladen läuft reibungslos über Kugellager
- Elegante, leicht zu reinigende Oberfläche mit hochwertiger Pulverbeschichtung
System-Rastermaß der Schubladen | ||
Art.–Nr. | Schublade | Rastermaß |
0962 639 060 bis 0962 639 063 | 1-3 | ![]() |
4-6 | ![]() | |
0962 639 070 bis 0962 639 073 | 1-5 | ![]() |
6-7 | ![]() | |
0962 639 080 bis 0962 639 083 | 1-7 | ![]() |
8 | ![]() |



Datenblätter(X)
Perfekt als mobile Ablage- und Transportmöglichkeit mit kompaktem Stauraum für flexible Arbeiten in der Profi-Werkstatt.
Typbezeichnung | WE7 System |
Farbe | Enzianblau RAL 5010 |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Werkstoff | Stahlblech |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 850 x 545 x 1055 mm |
Ausführung Schubladen | 5 Schubladen, B 674 x T 463 x H 71 mm, 2 Schubladen, B 674 x T 463 x H 156 mm |
Auszugsart | Vollauszug, Kugelgelagert |
Traglast Schublade | 40 kg |
Anzahl Schubladen | 7 STK |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Traglast | 500 kg |
Werkstoff Arbeitsplatte | Gummimatte |
Produktgewicht (per Stück) | 81000,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!