Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

DIN 125, neh. o. bez p. ú. A2 140 HV
PODLOZKA DIN125 A 140HV A2 D54,0

Obj. č. 040952
EAN 4045727511695

Cena za zvolené balenie
Plochá podložka Pre skrutky a matice so šesťhrannou hlavou, DIN 125, nehrdzavejúca oceľ A2

Obj. č. 040952

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Vhodnosť pre závit

M52

Forma

A

Vnútorný priemer (d1)

54 mm

Vonkajší priemer (d2)

98 mm

Hrúbka (h1)

8 mm

Normy

DIN 125

Materiál

Ušľachtilá oceľ A2

Tvrdosť podľa Vickersa, HV

140 HV