Systembolzen
Systembolzen für Exzenterbeschlag 22
EXZVERB-SYSBLZ-22-ST-(ZN)-(GWD-M6X6)
Art.-Nr.
0683242081
EAN 4024835174053
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
für Excenterbeschlag 22
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Bohrlochtiefe | 13 mm |
Bolzenbohrung | 8 mm |
Bohrlochdurchmesser | 8 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Nenndurchmesser | 6 mm |
Gewindelänge | 6 mm |
Bohrmaß | 25 mm |
Antriebart | Schlitz |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!