Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Systembolzen für Excenterbeschlag 15

Systembolzen für Exzenterbeschlag 15
EXZVERB-SYSBLZ-15-ST-(ZN)-5X12MM

Art.-Nr. 0683242010

EAN 4024835159951

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Systembolzen für Excenterbeschlag 15

Art.-Nr. 0683242010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bolzen mit Gewinde M6 für Spreizmuffe

Bolzen mit Euro-Gewinde zum direkt Einschrauben in Lochreihe ∅ 5 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Bohrlochtiefe

12 mm

Bolzenbohrung

8 mm

Bohrlochdurchmesser

5 mm

Gewindeart

Euro-Gewinde

Bohrmaß

25 mm

Antriebart

Schlitz

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen