Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Štetec na radiátory DW, tmavý Na disperzné aplikácie a maľovanie stien

Štetec na radiátory DW, tmavý
STETEC HRUBKA 4 CHS-MIX-1,5

Obj. č. 069300515
EAN 4011231601207

Cena za zvolené balenie
Štetec na radiátory DW, tmavý Na disperzné aplikácie a maľovanie stien

Obj. č. 069300515

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vysokokvalitný štetec na radiátory s tmavými štetinami na rovnomernú povrchovú úpravu vďaka jemným končekom štetín

Vo vode „nebobtná“


  • Vďaka špeciálne vyvinutým syntetickým štetinám štetec vo vode „nebobtná“


Pohodlné používanie


  • Rukoväť z jemne zrnitého bukového dreva bez povrchovej úpravy sa pohodlne drží
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vhodný na všetky maliarske práce s disperziami alebo inými náterovými farbami na steny, predovšetkým na ťažko dostupné miesta, ako sú napr. priestory za radiátormi alebo základný náter na rohy a hrany

Materiál štetín

Syntetický

Farba štetín

Čierna

Materiál dlhej rukoväte

Drevo

Materiál ochranného krúžku

Pocínovaný plech

Dĺžka štetín

49 mm

Šírka

35 mm

Hrúbka

9 mm

Vhodné pre typ náterovej farby

Disperzná farba

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie