Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen ohne Steg
SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-AW20-(NI)-19MM
Art.-Nr.
0683221429
EAN 4052712242359
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
- Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab
- Breite Aufnahme für Systembolzen deckt Fertigungstoleranzen ab
- Mit einer Durchgangsbohrung kann der Verbinder auch unsichtbar eingesetzt werden
- Durch die neue Gestaltung lässt sich der Verbinder mit reduzierter Einpresskraft sehr leicht vormontieren ohne die Oberfläche zu beschädigen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Für Materialstärke | 19 mm |
Ausführung | Ohne Steg |
Innenantrieb | AW20 |
Bohrtiefe | 14 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!