Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen ohne Steg
SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-PZ2-(NI)-19MM
Art.-Nr. 0683221428
EAN 4052712242342
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
- Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab
- Breite Aufnahme für Systembolzen deckt Fertigungstoleranzen ab
- Mit einer Durchgangsbohrung kann der Verbinder auch unsichtbar eingesetzt werden
- Durch die neue Gestaltung lässt sich der Verbinder mit reduzierter Einpresskraft sehr leicht vormontieren ohne die Oberfläche zu beschädigen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Für Materialstärke | 19 mm |
Ausführung | Ohne Steg |
Innenantrieb | Z2 |
Bohrtiefe | 14 mm |
| Konstruktionsinformation | ||
| Materialdicke in mm (S) | Bohrungsabstand in mm (X) | Bohrtiefe in mm (B) |
| 16 | 8 | 12,5 |
| 19 | 9,5 | 14 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!