Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen mit Steg
SYSVERB-SV20E-ZD-DPZAPF-STE-AW20-(NI)-16

Art.-Nr. 0683221430
EAN 4052712242465

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Systemverbinder SV 20 E Doppelzapfen

Art.-Nr. 0683221430

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
  • Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab

  • Breite Aufnahme für Systembolzen deckt Fertigungstoleranzen ab

  • Mit einer Durchgangsbohrung kann der Verbinder auch unsichtbar eingesetzt werden

  • Durch die neue Gestaltung lässt sich der Verbinder mit reduzierter Einpresskraft sehr leicht vormontieren ohne die Oberfläche zu beschädigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Für Materialstärke

16 mm

Ausführung

Mit Steg

Innenantrieb

AW20

Bohrtiefe

12,5 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

ZB-VERBHUE-SYSVERB/SV20-BLZ-AW20-16-L15

x 200 St.
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

ZB-VERBHUE-SYSVERB/SV20-BLZ-AW20-19-L18

x 200 St.
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

ZB-VERBHUE-SYSVERB-SV20-BLZ-AW20-19-L18

x 1000 St.
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

ZB-SYSBLZ-SYSVERB-SV20E-PZ2-ZD-(ZN)

x 200 St.
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

ZB-SYSBLZ-SYSVERB-SV20E-AW20-ZD-(ZN)

x 200 St.
Systembolzen mit Spreitmuffe für Systemverbinder SV 20 E

ZB-SYSBLZEN-SYSVERB-SV20E-SPRZMUF-PZ2

x 200 St.
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

ZB-VERBHUE-SYSVERB/SV20-BLZ-PZ2-16-L15

x 200 St.
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

ZB-VERBHUE-SYSVERB/SV20-BLZ-PZ2-19-L18

x 200 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbinderbohrlehre VBL-2

VERBBOLEHR-VBL2

GRASS
Bohrlehre für Möbelverbinder
x 1 St.
Hand-Einschlagstempel für Systemverbinder

ZB-HANDEINSCHLAGSSTEMPEL-SYSVERB