Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Systemverbinder SV 20 E

Systemverbinder SV 20 E Einfachzapfen ohne Steg
SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-PZ2-(NI)-19MM

Art.-Nr. 0683221422

EAN 4052712242168

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Systemverbinder SV 20 E

Art.-Nr. 0683221422

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
  • Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab

  • Breite Aufnahme für Systembolzen deckt Fertigungstoleranzen ab

  • Mit einer Durchgangsbohrung kann der Verbinder auch unsichtbar eingesetzt werden

  • Durch die neue Gestaltung lässt sich der Verbinder mit reduzierter Einpresskraft sehr leicht vormontieren ohne die Oberfläche zu beschädigen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Für Materialstärke

19 mm

Ausführung

Ohne Steg

Innenantrieb

Z2

Bohrtiefe

14 mm

Konstruktionsinformation
Materialdicke in mm (S) Bohrungsabstand in mm (X) Bohrtiefe in mm (B)
16 8 12,5
19 9,5 14
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

VERBHUE-(SYSVERB-SV20)-M.BLZ-RW20-16-L15

x 200 St.
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

VERBHUE-(SYSVERB-SV20)-M.BLZ-RW20-19-L18

x 200 St.
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

VERBHUE-(SYSVERB-SV20)-M.BLZ-RW20-19-L18

x 1000 St.
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-PZ2-ZD-(ZN)

x 200 St.
Systembolzen für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-RW20-ZD-(ZN)

x 200 St.
Systembolzen mit Spreitmuffe für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-M.SPRZMUF-PZ2

x 200 St.
Systembolzen mit Spreitmuffe für Systemverbinder SV 20 E

SYSBLZ-(F.SYSVERB-SV20E)-M.SPRZMUF-RW20

x 200 St.
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

VERBHUE-(SYSVERB-SV20)-M.BLZ-PZ2-16-L15

x 200 St.
Verbindungshülse mit Bolzen für Systemverbinder SV 20 E

VERBHUE-(SYSVERB-SV20)-M.BLZ-PZ2-19-L18

x 200 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Verbinderbohrlehre VBL-2

VERBBOLEHR-VBL2

Bohrlehre für Möbelverbinder
x 1 St.
Hand-Einschlagstempel für Systemverbinder

HNDESHLGSTEMP-F.SYSVERB