Systemverbinder SV 20 E
Systemverbinder SV 20 E Einfachzapfen mit Steg
SYSVERB-SV20E-ZD-ZAPF-STEG-AW20-(NI)-16
Art.-Nr.
0683221424
EAN 4052712242229
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Ergonomisches Anziehen durch Schrägstellung des Antriebswerkzeugs
- Breite Randabdeckung deckt beschädigte Bohrlochränder ab
- Breite Aufnahme für Systembolzen deckt Fertigungstoleranzen ab
- Mit einer Durchgangsbohrung kann der Verbinder auch unsichtbar eingesetzt werden
- Durch die neue Gestaltung lässt sich der Verbinder mit reduzierter Einpresskraft sehr leicht vormontieren ohne die Oberfläche zu beschädigen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Für Materialstärke | 16 mm |
Ausführung | Mit Steg |
Innenantrieb | AW20 |
Bohrtiefe | 12,5 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!