Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

T-Nagel mit glattem Schaft. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Stahl verzinkt für DKN 3065 Kombi T-Form glatt
NGL-T-DL-GLT-(ZN)-2,2X50

Art.-Nr. 048122350

EAN 4058794207132

Preis für gewählte Verpackungseinheit
T-Nagel mit glattem Schaft. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)

Art.-Nr. 048122350

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Passend für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 0703 556 0

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Kistenbau, Palettenbau, Verpackungsindustrie, Schalungsbau, Karrosseriebau

Nenndurchmesser (d1)

2,2 mm

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser

7,0 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

Glatt

Anzahl pro Palette

400000 STK

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen