T-Nagel mit glattem Schaft. Stahl verzinkt, blau passiviert (A2K)
Stahl verzinkt für DKN 3065 Kombi T-Form glatt
NGL-T-DL-GLT-(ZN)-2,2X55
Art.-Nr. 048122355
EAN 4058794207149
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für DKN 3065 Kombi, Art.-Nr. 0703 556 0
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Kistenbau, Palettenbau, Verpackungsindustrie, Schalungsbau, Karrosseriebau
![]() | |
Nenndurchmesser (d1) | 2,2 mm |
Länge (l1) | 55 mm |
Kopfdurchmesser | 7,0 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Glatt |
Anzahl pro Palette | 400000 STK |