Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB

T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB Z6-10 Typ N
FRS-NUT-DIN851AB-N-HSCO-D16,0MM

Art.-Nr. 5443600372

EAN 4055375875421

Preis für gewählte Verpackungseinheit
T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB

Art.-Nr. 5443600372

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schaftfräser für T-Nuten nach DIN 650, kreuzverzahnt. Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1484

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

16 mm

Schnittbreite (b)

8

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Halsdurchmesser

7 mm

Länge (l1)

62 mm

Halslänge (l2)

21 mm

Anzahl Schneiden

6 STK

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Schneidstoff

HSCo

Typ

N

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

d11

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12,5 - Ø 40
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12,5 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 19,9 Ø 20 - Ø 23,9 Ø 24 - Ø 31,9 Ø 32 - Ø 40
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
500-850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
850-1000 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
700-850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
850-1000 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
1000-1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
1000-1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
1000-1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
850-1100 N/mm² E 12 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
1100-1400 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
< 850 N/mm² E 9 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Gusseisen < 180 HB - 26 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
> 180 HB - 23 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
> 260 HB E 14 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,041 0,046 0,055 0,063 0,088
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,041 0,046 0,055 0,063 0,088
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055 0,063 0,088
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055 0,063 0,088
650-850 N/mm² - 28 0,041 0,046 0,055 0,063 0,088
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,041 0,046 0,055 0,063 0,088
850-1200 N/mm² E 14 0,045 0,050 0,060 0,068 0,096
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12,5 - Ø 40
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12,5 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 19,9 Ø 20 - Ø 23,9 Ø 24 - Ø 31,9 Ø 32 - Ø 40
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,019 0,030 0,037 0,048 0,068
500-850 N/mm² E 38 0,016 0,026 0,033 0,043 0,059
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
850-1000 N/mm² E 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
700-850 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
850-1000 N/mm² E 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
1000-1200 N/mm² E 25 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
1000-1200 N/mm² E 25 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
1000-1200 N/mm² E 25 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
850-1100 N/mm² E 25 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
1100-1400 N/mm² E 20 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,019 0,024 0,036 0,041 0,054
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
< 850 N/mm² E 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Gusseisen < 180 HB - 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
> 180 HB - 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
> 260 HB E 25 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,031 0,039 0,047 0,053 0,071
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,031 0,039 0,047 0,053 0,071
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,031 0,039 0,047 0,053 0,071
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,031 0,039 0,047 0,053 0,071
650-850 N/mm² - 80 0,031 0,039 0,047 0,053 0,071
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,031 0,039 0,047 0,053 0,071
850-1200 N/mm² E 65 0,035 0,043 0,051 0,058 0,078
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen