T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB
T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB Z6-10 Typ N
FRS-NUT-DIN851AB-N-HSCO-D25,0MM
Art.-Nr. 5443600375
EAN 4055375875452
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 1484 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 25 mm |
Schnittbreite (b) | 11 |
Schaftdurchmesser (d2) | 16 mm |
Halsdurchmesser | 12 mm |
Länge (l1) | 82 mm |
Halslänge (l2) | 34 mm |
Anzahl Schneiden | 8 STK |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | N |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | d11 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |
| Schnittwerte für Schruppen Nut | ||||||||
| Für Ø 12,5 - Ø 40 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 12,5 - Ø 15,9 | Ø 16 - Ø 19,9 | Ø 20 - Ø 23,9 | Ø 24 - Ø 31,9 | Ø 32 - Ø 40 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 28 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,056 |
| 500-850 N/mm² | E | 23 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 26 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 |
| 850-1000 N/mm² | E | 20 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 25 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 |
| 700-850 N/mm² | E | 23 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 18 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 17 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,056 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 23 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,056 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 17 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 14 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,056 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 |
| 850-1100 N/mm² | E | 12 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,056 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 7 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,056 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 6 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,056 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 7 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,056 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 6 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,056 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 18 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 14 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 |
| < 850 N/mm² | E | 9 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 7 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,056 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 26 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 |
| > 180 HB | - | 23 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 20 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 |
| > 260 HB | E | 14 | 0,021 | 0,025 | 0,031 | 0,035 | 0,050 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 7 | 0,025 | 0,028 | 0,035 | 0,040 | 0,056 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 55 | 0,041 | 0,046 | 0,055 | 0,063 | 0,088 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 55 | 0,041 | 0,046 | 0,055 | 0,063 | 0,088 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,041 | 0,046 | 0,055 | 0,063 | 0,088 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 37 | 0,041 | 0,046 | 0,055 | 0,063 | 0,088 |
| 650-850 N/mm² | - | 28 | 0,041 | 0,046 | 0,055 | 0,063 | 0,088 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 23 | 0,041 | 0,046 | 0,055 | 0,063 | 0,088 |
| 850-1200 N/mm² | E | 14 | 0,045 | 0,050 | 0,060 | 0,068 | 0,096 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1,5xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
| Für Ø 12,5 - Ø 40 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 12,5 - Ø 15,9 | Ø 16 - Ø 19,9 | Ø 20 - Ø 23,9 | Ø 24 - Ø 31,9 | Ø 32 - Ø 40 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,019 | 0,030 | 0,037 | 0,048 | 0,068 |
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,026 | 0,033 | 0,043 | 0,059 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 700-850 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| 850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,019 | 0,024 | 0,036 | 0,041 | 0,054 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 38 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 30 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,030 | 0,041 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,034 | 0,046 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,031 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,031 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,031 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,031 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,031 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,031 | 0,039 | 0,047 | 0,053 | 0,071 |
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,035 | 0,043 | 0,051 | 0,058 | 0,078 | |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 1xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 1xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||