Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB

T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB Z6-10 Typ N
FRS-NUT-DIN851AB-N-HSCO-D36,0MM

Art.-Nr. 5443600378

EAN 4055375875483

Preis für gewählte Verpackungseinheit
T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB

Art.-Nr. 5443600378

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schaftfräser für T-Nuten nach DIN 650, kreuzverzahnt. Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.100 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1484

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

36 mm

Schnittbreite (b)

16

Schaftdurchmesser (d2)

25 mm

Halsdurchmesser

17 mm

Länge (l1)

103 mm

Halslänge (l2)

47 mm

Anzahl Schneiden

8 STK

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Schneidstoff

HSCo

Typ

N

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

d11

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12,5 - Ø 40
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12,5 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 19,9 Ø 20 - Ø 23,9 Ø 24 - Ø 31,9 Ø 32 - Ø 40
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
500-850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
850-1000 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
700-850 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
850-1000 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
1000-1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
1000-1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
1000-1200 N/mm² E 14 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
850-1100 N/mm² E 12 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
1100-1400 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
< 850 N/mm² E 9 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Gusseisen < 180 HB - 26 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
> 180 HB - 23 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
> 260 HB E 14 0,021 0,025 0,031 0,035 0,050
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,025 0,028 0,035 0,040 0,056
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,041 0,046 0,055 0,063 0,088
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,041 0,046 0,055 0,063 0,088
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055 0,063 0,088
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,041 0,046 0,055 0,063 0,088
650-850 N/mm² - 28 0,041 0,046 0,055 0,063 0,088
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,041 0,046 0,055 0,063 0,088
850-1200 N/mm² E 14 0,045 0,050 0,060 0,068 0,096
Legende
E = Emulsion ae = 0,1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 12,5 - Ø 40
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12,5 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 19,9 Ø 20 - Ø 23,9 Ø 24 - Ø 31,9 Ø 32 - Ø 40
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,019 0,030 0,037 0,048 0,068
500-850 N/mm² E 38 0,016 0,026 0,033 0,043 0,059
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
850-1000 N/mm² E 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
700-850 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
850-1000 N/mm² E 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
1000-1200 N/mm² E 25 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
1000-1200 N/mm² E 25 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
1000-1200 N/mm² E 25 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
850-1100 N/mm² E 25 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
1100-1400 N/mm² E 20 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,019 0,024 0,036 0,041 0,054
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
< 850 N/mm² E 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Gusseisen < 180 HB - 38 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
> 180 HB - 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
> 260 HB E 25 0,016 0,021 0,026 0,030 0,041
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,019 0,024 0,030 0,034 0,046
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,031 0,039 0,047 0,053 0,071
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,031 0,039 0,047 0,053 0,071
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,031 0,039 0,047 0,053 0,071
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,031 0,039 0,047 0,053 0,071
650-850 N/mm² - 80 0,031 0,039 0,047 0,053 0,071
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,031 0,039 0,047 0,053 0,071
850-1200 N/mm² E 65 0,035 0,043 0,051 0,058 0,078
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen