T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB
T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB Z6-10 Typ N
FRS-NUT-DIN851AB-N-HSCO-D40,0MM




















Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 1484 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff |
Durchmesser (d1) | 40 mm |
Schnittbreite (b) | 18 |
Schaftdurchmesser (d2) | 25 mm |
Halsdurchmesser | 19 mm |
Länge (l1) | 108 mm |
Halslänge (l2) | 52 mm |
Anzahl Schneiden | 10 STK |
Schaftform | Zylindrisch DIN 1835-B |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | N |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | d11 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe |