Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB

T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB Z6-10 Typ NF
FRS-NUT-DIN851AB-NF-HSCO-D16,0MM

Art.-Nr. 5443600382

EAN 4055375875513

Preis für gewählte Verpackungseinheit
T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB

Art.-Nr. 5443600382

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schaftfräser für T-Nuten nach DIN 650 mit Schrupp- Schlichtverzahnung. Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1504

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

16 mm

Schnittbreite (b)

8

Schaftdurchmesser (d2)

10 mm

Halsdurchmesser

7 mm

Länge (l1)

62 mm

Halslänge (l2)

21 mm

Anzahl Schneiden

6 STK

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Schneidstoff

HSCo

Typ

NF

Oberfläche

Blank

Drallwinkel

20°

Toleranz Schneidendurchmesser

d11

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12,5 - Ø 45
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12,5 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 19,9 Ø 20 - Ø 23,9 Ø 24 - Ø 31,9 Ø 32 - Ø 45
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
500-850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
700-850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
850-1000 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
1000-1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
1000-1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
1000-1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
850-1100 N/mm² E 12 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
1100-1400 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
< 850 N/mm² E 9 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Gusseisen < 180 HB - 26 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
> 180 HB - 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
> 260 HB E 14 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
650-850 N/mm² - 28 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
850-1200 N/mm² E 14 0,054 0,060 0,072 0,082 0,115
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen