Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB

T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB Z6-10 Typ NF
FRS-NUT-DIN851AB-NF-HSCO-D25,0MM

Art.-Nr. 5443600385

EAN 4055375875544

Preis für gewählte Verpackungseinheit
T-Nutenfräser HSCo DIN 851AB

Art.-Nr. 5443600385

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schaftfräser für T-Nuten nach DIN 650 mit Schrupp- Schlichtverzahnung. Empfohlen zum Fräsen von Bau-, Einsatz- und Vergütungsstählen mit normaler Festigkeit bis 1.300 N/mm² sowie für kurzspanende NE-Metalle.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

1504

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing, Kunststoff

Durchmesser (d1)

25 mm

Schnittbreite (b)

11

Schaftdurchmesser (d2)

16 mm

Halsdurchmesser

12 mm

Länge (l1)

82 mm

Halslänge (l2)

34 mm

Anzahl Schneiden

8 STK

Schaftform

Zylindrisch DIN 1835-B

Schneidstoff

HSCo

Typ

NF

Oberfläche

Blank

Drallwinkel

20°

Toleranz Schneidendurchmesser

d11

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing, Kunststoffe

Schnittwerte für Schruppen Nut
Für Ø 12,5 - Ø 45
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 12,5 - Ø 15,9 Ø 16 - Ø 19,9 Ø 20 - Ø 23,9 Ø 24 - Ø 31,9 Ø 32 - Ø 45
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 28 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
500-850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Automatenstähle < 850 N/mm² E 26 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
850-1000 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 25 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
700-850 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
850-1000 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
1000-1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
1000-1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 17 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
1000-1200 N/mm² E 14 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 20 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
850-1100 N/mm² E 12 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
1100-1400 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Federstähle < 1200 N/mm² E 6 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 18 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 14 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
< 850 N/mm² E 9 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Gusseisen < 180 HB - 26 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
> 180 HB - 23 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 20 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
> 260 HB E 14 0,025 0,030 0,037 0,042 0,060
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 7 0,030 0,034 0,042 0,048 0,067
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 55 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 55 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 37 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
650-850 N/mm² - 28 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 23 0,049 0,055 0,066 0,075 0,106
850-1200 N/mm² E 14 0,054 0,060 0,072 0,082 0,115
Legende
E = Emulsion ae = 1xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen