Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

T-Shirt

T-Shirt-Teamwork Shirt
T-SHIRT GRAU S

Art.-Nr. M046077000
EAN 4250602103272

Preis für gewählte Verpackungseinheit
T-Shirt

Art.-Nr. M046077000

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Klassisches und bequemes T-Shirt aus qualitativ hochwertigem Single Jerseymaterial. Es eignet sich ideal zum Veredeln.
  • Oeko-Tex® Standard 100, feines, mittelschweres Jerseygewebe

  • Nackenband mit LYCRA-Verstärkung

  • Doppelnähte an Schultern, Ärmeln und Bund

  • Tolle Veredelungsmöglichkeiten (Stick+Druck)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Farbe

Grau

Größe

S

Werkstoff

85% Baumwolle, 15% Viskose

Flächengewicht Gewebe pro m²

160 g

Waschbar bei

60°C

Pflegehinweis

Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen