T-Shirt
T-Shirt Allrounder
T-SHIRT MARINE L
Art.-Nr. M046081002
EAN 4250602103692
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Klassisches und bequemes T-Shirt aus qualitativ hochwertigem Single Jerseymaterial. Es eignet sich ideal zum Veredeln.
- Oeko-Tex® Standard 100, feines, mittelschweres Jerseygewebe
- Nackenband mit LYCRA-Verstärkung
- Doppelnähte an Schultern, Ärmeln und Bund
- Tolle Veredelungsmöglichkeiten (Stick+Druck)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | L |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 160 g |
Waschbar bei | 60°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Trommeltrocknen bei niedriger Temperatur, Bügeln mit mittlerer Temperatur |