T-Shirt langarm PRO HEAVY COTTON
T-Shirt langarm PRO HEAVY COTTON
T-SHIRT LS PRO HEAVY COTTON BLAU XS
Art.-Nr.
M450456010
EAN 4251174783985
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Langarmshirt mit einer schönen und bequemen Passform. Es hebt sich, mit seinem geschmackvollen und sportlichen Design, deutlich von einem gewöhnlichen Shirt ab.
- Strapazierfähiges Gewebe
- Verstärkte Schultern bieten mehr Strapazierfähigkeit
- Gedrucktes Logo innen
- Waschbar bei 60 Grad
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Farbe | Marineblau |
Größe | XS |
Werkstoff | 100% Baumwolle |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 180 g |
Waschbar bei | 60°C |