Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

T-Stück Abzweig reduziert EN10242 B1, Temperguss, feuerverzinkt

EN10242 B1 Abzweig reduz. Temperguss feuerverzinkt
FITT-T-EN10242-B1-V-R1 1/2X1X1 1/2

Art.-Nr. 4988800214

EAN 4050382118400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
T-Stück Abzweig reduziert EN10242 B1, Temperguss, feuerverzinkt

Art.-Nr. 4988800214

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde (d1)

R 1 1/2 Zoll

Werkstoff

Temperguss

Oberfläche

Feuerverzinkt

Anschlussgewinde 2 (d2)

R 1 Zoll

Anschlussgewinde 3 (d3)

R 1 1/2 Zoll

DIN

10242

Länge (a)

42 mm

Länge 2 (b)

46 mm

Länge 4 (z1)

23 mm

Länge 5 (z2)

29 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen